RS Pro 2.5 mm モノジャック RS Pro のこのモノラルジャックプラグは、 ABS 製の黒色プラスチック製で、長寿命の頑丈で Durable なプラグです。
このプラグは、特にオーディオ機器で、小型ソケットが必要な用途向けに製造されています。
このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。
ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。
モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。
特長と利点 黒色 ABS プラスチック製で長寿命です ジャックは強度と耐薬品性を備えています ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル 2.5 mm ジャックプラグ、最大ケーブル O 4.0 mm 自動挿入に対応するボディデザインで、簡単に使用できます ジャックプラグケーブルを接続します コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。
家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。
また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。
モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合