曜日別特売

RS PRO キャスター

RS PRO キャスター - RS PRO

ポリウレタン製タイヤ、ヘビーデューティ鋳鉄ホイール、PCBシリーズ. 成形ポリウレタン製タイヤ、ショア硬度: A95 鋳鉄製ハブ 使用温度範囲: -30 → +80 ℃

仕様
ホイール径 = 100mm
ホイール幅 = 40mm
ボア径 = 15mm
タイヤタイプ = ソリッド
許容荷重 = 350kg
車輪材質 = ポリウレタン
軸受材質 = 鋳鉄
機能 = 耐摩耗性,耐食
軸受タイプ = ダブルボールレース
ハブ径 = 47mm
穴長さ = 47mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09620795208-6040
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする