RS PRO わに口クリップ 8A 8mm, 赤

RS PRO わに口クリップ 8A 8mm, 赤 - RS PRO

RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。
このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。
ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。
クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。
クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。
特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。
たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。
ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。
大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。
バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。
また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。
ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。
どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。
ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。
このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
定格電流 = 8A
開口最大幅 = 8mm
コンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅
絶縁 = あり
色 = 赤
絶縁材 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09623796212-1204
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする