曜日別特売

RS PRO バナナソケット メス 赤 真鍮

RS PRO バナナソケット メス 赤 真鍮 - RS PRO

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。
このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。
点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。
厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。
特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。
最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。
つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。
バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。
センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。
はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。
これでテストリードを使用できるようになります。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 50V
定格電流 = 10A
コンタクト仕上げ = シルバー
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁材 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09624006212-1228
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする