曜日別特売

RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 10極, 1列, 6.1mmピッチ

RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 10極, 1列, 6.1mmピッチ - RS PRO

RS PRO 10 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has 10 contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 630V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. 10 Poles . Operating Temperature -40℃ to 105℃ . Insulating material: PA66 . Insert Material: Copper alloy/ Tin platedSpecification. Approvals: UL IEC . Dimension A: 54.9 mm . Dimension B: 60.4 mm . Insulation withstands voltage 2000 Vac/1 min . Voltage: 630 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.

仕様
タイプ = Jumper Link
極数 = 10
ピッチ = 6.1mm
オス/メス = オス
色 = ベージュ
行数 = 1
幅 = 60.4mm
シリーズ = RS Pro
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 錫
方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09624566212-5491
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする