曜日別特売

RS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:1mm

RS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:1mm - RS PRO

RS Pro のエッジンググRS Pro の高品質エッジグロメット製品は、保護用に設計されており、作業台、シャーシ、パネルなどをスムーズに縁取りできます。
ポリエチレン( PE )製で、必要な長さにカットできます。
色はナチュラルとブラックから選択できます。
なぜエッジグロメットが必要なのですか.エッジグロメットは非常に柔軟で Durable です。
金属製エンクロージャなど、処理後に鋭利なエッジがある素材を追加するのに最適です。
破片や切断から人を保護し、ケーブルやワイヤをこすることから保護します。
特長と利点.素材: PE .カラー:ナチュラルまたはブラック .シャーシエッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、シャーシ、およびエンクロージャを保護します .動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro の縁付きグロメット - ナチュラル.サイズ: 1.2 m 、厚さ: 1.6 → 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3609) 213-3609 .サイズ: 30 m 、厚さ: 2.0 → 2.4 mm 、 RS 品番 (: 213-3611) : 213-3611RS Pro エッジンググロメット - 黒.サイズ: 50 m 、厚さ: 4.5 → 5.5 mm 、 RS 品番 (: 213-3612) : 213-3612 .サイズ: 75 m 、厚さ: 2.0 → 2.4 mm 、 RS 品番 (: 213-3610) : 213-3610 .サイズ: 100 m 、厚さ: 1.6 → 2.0 mm 、 RS 品番 (: 213-3608) : 213-3608RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。
メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。
RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的

仕様
最小パネル厚さ = 1mm
材質 = ポリエチレン
色 = 黒
ファンニングストリップ長さ = 100m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09625090213-3608
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする