曜日別特売

RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最小パネル厚さ:2.4mm

RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最小パネル厚さ:2.4mm - RS PRO

RS Pro グロメットストリップ.ナイロン 66RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。
一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。
ナイロン 66 製で、用紙スプール付きで、ナチュラルカラーを用意しています。
グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。
ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。
特長と利点. 材質: ナイロン66.高粘着性ストリップ.色:ナチュラル. 100 個.エッジ保護. 本格的な仕上げ.ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します.動作温度: -4 ° C ~ 85 ° C.スプールで供給.標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3620) 213-3620.最小パネル厚: 2.4 mm 、 RS 品番: (213-3621) 213-3621RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。
メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。
RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的

仕様
最小パネル厚さ = 2.4mm
材質 = ナイロン 66
色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09625205213-3621
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする