結束バンドベース RS PRO, 長さ 29.2mm, 幅 29.2 mm, ナイロン 66, 黒

結束バンドベース RS PRO, 長さ 29.2mm, 幅 29.2 mm, ナイロン 66, 黒 - RS PRO

RS Pro ケーブルタイマウント、接着式タイマウント RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。
清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束に支持できるように設計されています。
タイタイプのケーブルタイマウントは、接着式ライナーをはがして清潔な表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで簡単に取り付けられます。
このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。
特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられるケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。
結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。
自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。
特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー

仕様色黒、ケーブル 結束長さ5.5mm、長さ29.2mm、幅29.2 mm、固定穴径5mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09625930213-8524
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする