RS PRO コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 真鍮

RS PRO コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 真鍮 - RS PRO

RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。
コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。
ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。
特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。
次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。
ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
呼び寸法 = 16mm
継手タイプ = 90° エルボー
ねじの呼び = M20
材質 = 真鍮
色 = 銀
保護等級 = IP67
仕上げ = ニッケルめっき
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09627531214-9574
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする