曜日別特売

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 100m

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 100m - RS PRO

RS Pro PFA 絶縁ツインツイストペア熱電対延長ケーブルです RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。
高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。
このケーブルは、 PFA 絶縁導体のツインペアから構成されており、より線の最適な保護と絶縁を実現する PFA ジャケットで覆われています。
特に、過酷な環境で長時間使用する場合は、高い信頼性を発揮します。
特長と利点: RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、です 高温環境での延長ケーブルとしての使用に最適 この延長ケーブルは、 -70 → +260 ° C の優れた温度範囲を備え、高温及び低温環境で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。
このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。
熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。
研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
絶縁体 = PFAm
動作温度 Max = +260℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 1/0.2mm
ケーブル形状 = 2本ツイスト
ストランド数 = 2
代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09628721215-4885
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする