RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 100m - RS PRO

RS Pro ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。
高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。
このケーブルはフラットコアで構成され、ワイヤの最適な保護と絶縁、及び高い信頼性(特に過酷な環境で長期間使用する場合)を実現します。
特長と利点: この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブルは、最適です 高温環境での延長ケーブルとして使用します この延長ケーブルは、 -60 → +350 ° C の優れた使用温度範囲を備えているので、高温環境でも性能を発揮するため、非常に汎用性が高くなっています 特に、通常の周囲温度が存在する用途で、 PFA 又は PVC ケーブルを損傷する可能性のある高温のホットスポットが存在する場合に適しています 耐熱性が高いため、オーブン、窯、炉での使用に最適です 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。
このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。
熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。
研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 1. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
絶縁体 = ガラス繊維m
動作温度 Max = +350℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 1/0.2mm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629089215-4928
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする