曜日別特売

RS PRO マジックテープ 50mm x 5m 白

RS PRO マジックテープ 50mm x 5m 白 - RS PRO

RS Pro ソーオンフック / ループテープ、白色 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。
ケーブル管理用途に最適なソリューションです。
セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。
このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。
一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。
特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。
また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。
柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは白色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 5000 mm のロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。
このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。
物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
幅 = 50mm
長さ = 5m
フックタイプ = フック&ループ
色 = 白
機能 = 粘着剤
プレカット = なし
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629631217-6999
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする