曜日別特売

RS PRO 南京錠 真鍮、 ステンレス鋼

RS PRO 南京錠 真鍮、 ステンレス鋼 - RS PRO

RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠ですRS Pro シリーズの南京錠では、改善が継続されています。
この製品を使用すると、屋内及び屋外用途に対応する黄銅製ボディ南京錠を備えた全天候型の硬鋼製シャックルシリーズを導入できます。
この南京錠は非常に頑丈で、さまざまなシャックル直径、幅、長さが用意されており、貴重品を安全かつ確実に保管するロックキャビネット、個人用ロッカー、又は収納ユニットに最適です。
特長と利点硬鋼製シャックル 純黄銅製ロックボディ 全天候型の安全性 キー付きの類似したロックオフ 4 ピンタンブラー機構RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠です キー付き、シャックル長: 21.7 mm 、 RS 品番 (: 217-7000) : 217-7000 キー付きの類似製品、シャックル長さ: 38 mm 、 RS 品番 (: 217-7002) : 217-7002 キー保管用、シャックル長: 24.5 mm 、 RS 品番 (: 217-7003) : 217-7003用途この南京錠は、次のような用途で安全性を強化するのに最適です。
ロッカー 旅行かばん 保管場所 工具キャビネット ゲートよくある質問 <I>キーの類似点とは</I> 共通鍵の定義は、 1 つの鍵で多数の鍵を開けることができるということです。

仕様
ロックタイプ = キー
シャックル径 = 7.16mm
シャックル長さ = 24.5mm
南京錠 = あり
風雨耐性 = なし
材質 = 真鍮、 ステンレス鋼
色 = 真鍮製
ボディ幅 = 47mm
内容量 = 1
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629658217-7003
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする