曜日別特売

RS PRO 南京錠 アルミ、スチール 銀

RS PRO 南京錠 アルミ、スチール 銀 - RS PRO

RS Pro アルミ製RS Pro では向上に向けて南京錠製品を取り揃えており、屋内外の用途に対応するクロムめっきが施された全天候型アルミボディの硬鋼製シャックル南京錠をご用意しています。
RS Pro アルミ製南京錠は、錆のない内部コンポーネントなどの高品質素材から作られており、 Gates 、 Personal ロッカー、工具ボックス、又は収納ユニットに最適で、貴重品を安全に保管し、セキュリティを強化します。
特長と利点アルミスチール 硬鋼製シャックル 4ピンタンブラー機構 錆が発生しない内部コンポーネント及びクロムめっきシリンダ あらゆる気象用途 キーエイク (KA25) 用途南京錠は、次のような場所で個人用物を固定するために一般的に使用学校 家庭とレジャー ガレージ オフィスよくある質問 <I>キーの類似点とは</I> 共通鍵の定義は、 1 つの鍵で多数の鍵を開けることができるということです。

仕様
ロックタイプ = キー
シャックル径 = 7.16mm
シャックル長さ = 51mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = なし
材質 = アルミニウム、 スチール
色 = 銀
ボディ幅 = 48.2mm
内容量 = 1
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629667217-7004
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする