曜日別特売

RS PRO 同軸ケーブル, SMB SMB, 1m

RS PRO 同軸ケーブル, SMB SMB, 1m - RS PRO

RS Pro オス SMB 同軸ケーブルアセンブリRS Pro では、この SMB 同軸ケーブルをご紹介します。
この完全な同軸アセンブリは、長さ 1 m の高品質フレキシブル同軸ケーブルと、両端に黄銅製オス SMB コネクタで構成されていますこのケーブルは、使用中に長距離で非常に優れた信号転送が可能になり、取り付けが簡単です。
高品質の同軸ケーブルが必要な理由RF 信号は、通過するケーブルとコネクタと同じくらい良好です。
この同軸ケーブルアセンブリのような高品質なコンポーネントを使用して、高品質の受信と無線伝送を実現します。
同軸ケーブルはどこで使用されていますか.同軸ケーブルは複数の電子用途で使用され、カスタムサウンド及び Vision セットアップに最適です。
ケーブルが損傷した場合、又はサウンドシステムのセットアップ時に、さまざまな長 Coax ケーブルを使用することが一般的です。
としても知られていますCoax特長と利点組み立てを終了しました フレキシブル同軸ケーブル 黒色被覆 両端にオス SMB コネクタを備えています 長距離で信号を送信するために使用されます インピーダンス: 50 Ω 取り付けが簡単仕様材質: 黄銅 ケーブル形状: RG174 同軸 ジェンダー: オス 長さ: 1 m用途同軸ケーブルは、電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。
コンピュータネットワーク インターネット テレビ サテライト 無線トランスミッタ / レシーバよくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。

仕様
終端処理 = 終端処理済み
同軸タイプ = RG174
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 1m
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629755217-7784
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする