RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント

RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント - RS PRO

RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。
メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。
RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。
それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。
取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。
はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。
露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。
カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。
予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。
別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。
主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器

仕様
極数 = 15
オス/メス = メス
接続方向 = ストレート
実装タイプ = パネルマウント
ピッチ = 2.77mm
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
取り付け用ハードウェア = ねじ
定格電流 = 5.0A
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 1.0 kV
長さ = 39.2mm
幅 = 12.55mm
深さ = 11mm
表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629868217-7797
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする