BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). RS Pro 熱電対延長ケーブルです. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で価値の高い熱電対延長ケーブル製品です。
業界標準に準拠して製造されたこれらの熱電対延長ワイヤは、温度プローブと測定値を提供する装置の間の距離を延長するための優れたソリューションです。
特長と利点. <ul> <li>ガラス繊維絶縁フラットペア構造、導体はフラットに敷設され、ガラス繊維ジャケットで絶縁されたガラス繊維、全体にシリコンニス塗りが施され、編組上はステンレススチール製で保護性能と機械的強度が強化されています </li> <li>最大動作温度は +400 ° C です </li> <li>スクリーン及び非スクリーンオプション </li> <li>2 コア </li> <li>長さ 25 及び 10 m を用意しています </li> <li>許容差:クラス 2 </li> <li><K> <li><RoHS> <li>優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。
</li> </ul>. 用途. 熱電対は、物質の温度測定を行うために設計された装置で、次のようなさまざまな用途に使用されます。
腫瘍を検出するための DNA および皮下挿入の医学研究。
<ul> <li>車両診断 - バッテリの状態、排気の測定値、スパークプラグ機能、ブレーキ性能などの要因を監視及び調整するために使用されます。
</li> <li>ボイラー、加熱センサ、オーブンの温度測定値 </li> <li>食品用の温度計、産業用プローブ、センサなどです </li> </ul>. 遮蔽ケーブルと非遮蔽ケーブルの違いは何ですか.. 遮蔽ケーブルは遮蔽されていないケーブルと多くの共通点がありますが、電磁エネルギーの放出量が少ないため、近隣のケーブルとの信号干渉を引き起こす可能性があります。
RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。