RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Eタイプ, 50m

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Eタイプ, 50m - RS PRO

RS Pro IEC 熱電対延長ケーブル - PFA 絶縁フラットペア RS Pro PFA テフロン絶縁熱電対延長ケーブル製品をご紹介します。
汎用延長ワイヤとしての使用に最適で、高温に対応し、ほとんどの液体からの保護 Ability なので、さまざまな環境で動作する、非常に汎用性の高いケーブルです。
この熱電対ケーブルは、 PFA 絶縁の単一ペアの導体を備え、押出 PFA テフロン絶縁ジャケットとフラットにレイアウトされています。
ジャケットの PFA 素材は、 260 ° C の温度に対する耐熱性を備え、優れた電気的 / 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。
特長と利点: この RS Pro ケーブルは、押出成形 PFA Teflon R 構造で、白金抵抗温度計を延長するためのものです このタイプの延長ケーブルは、 -75 ° C の低温から +260 ° C の高温までの優れた使用温度範囲に対応します これにより、優れた汎用ケーブルとなっています。
柔軟性と防水性が高いだけでなく、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるためです PFA 絶縁外側ジャケットにより、このタイプのケーブルは、保護をさらに強化しているため、 Durable and Reliable ケーブルとなっています 必要に応じて、 K 、 E 、 J 、 T 、 N のさまざまな熱電対タイプを用意しています コア及びジャケットは色分けされ、 IEC-584-3 に適合しています 精度を最適にする公差等級1 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。
このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。
熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。
研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか. はい。
RS Pro では、このケーブルが K 、 E 、 J 、 T 、 N タイプで用意されており、すべてのリール長が異なるものを用意しています。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
長さ = 50m
動作温度 Max = +260℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 7/0.2mm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
素線径 = 0.2 mm
代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09631706220-9472
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする