曜日別特売

RS PRO バナナソケット メス 黄

RS PRO バナナソケット メス 黄 - RS PRO

RS Pro 黄色メスパネルソケットは 4 mm コネクタで、定格電圧 1 kV 、定格電流 24 A です。
このソケットは、ニッケル又はスズのコンタクトめっきが施されています。
長さは 24.5 mm です。
ソケットには、ナットとワッシャが付属しています。
シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 黄色

仕様
色 = 黄
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 1000V
定格電流 = 24A
コンタクト仕上げ = ニッケル, 錫
長さ = 24.5mm
タイプ = バナナソケット
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09637340224-7428
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする