RS PRO 圧電ブザー 95dB パネルマウント

RS PRO 圧電ブザー 95dB パネルマウント - RS PRO

The RS Pro piezo buzzer works on 10 to 20VDC and provide 95dB at 1 metre. It has pulse/continuous mode and has -20℃ to +60℃ operating temperature. It has 2900±500Hz resonant frequency.Panel mount buzzer with ABS material housing

仕様
実装タイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 10V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 95dB
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09637726226-2981
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする