Roller Element with Roller R28 red, Cage

Roller Element with Roller R28 red, Cage - RS PRO

The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Red Axis preassembled

仕様
ローラー長さ = 33.3mm
ローラー直径 = 24mm
チューブ材料 = 亜鉛めっき鋼
許容荷重 = 150N
軸形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09645128229-9172
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする