RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 500mm

RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 500mm - RS PRO

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - メス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。
業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。
このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 10 m の延長ケーブルをカバーします。
さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。
このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。
特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。
この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。
特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。
ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。
これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。
一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ

仕様
コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャック
コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャック
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
長さ = 500mm
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09647307229-9925
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする