曜日別特売

RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

RS Pro HDMI-HDMI m RS Pro では、 → m のケーブルを使用できる HDMI ケーブル製品を幅広く取り揃えています。
RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。
コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。
また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。
黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。
シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。
HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。
この HDMI ケーブルの優れた機能の つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。
工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。
さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。
低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。
特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ 2 ケーブル長: m ケーブル(黒 RoHS REACH CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。
たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。
例:4K HD TV 。
このケーブルは、ねじロック式の 4K Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。
オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。
HDMI ケーブルはどのように機能しますか? HDMI は、画像に妥協することなく高精細ビデオ信号の伝送をサポートしています。
HDMI は高精細マルチメディアインターフェースの略で、 TDMS (遷移を最小化する差動信号)を使用して動作します。
TDM は送信される信号を符号化します。
これにより、情報がケーブルを通過する際に、データが劣化するのを防ぎます。
多数のワイヤの つが信号自体を伝送し、もう つのワイヤが反転を伝送します。
信号がテレビに到達すると、テレビは信号をデコードします。
次に、元の信号と逆の差を使用して、 TV は途中で発生した可能性のある情報の損失を補正します。

仕様
長さ = 5m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
HDMIケーブル通信速度 = 高速
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09647526229-9955
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする