曜日別特売

RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI

RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI - RS PRO

RS Pro USB タイプ C-HDMI 2 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。
RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。
Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。
プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。
このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。
USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。
USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。
コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。
注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 ケーブル長: 2 m ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。
このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。
このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。
オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。

仕様
長さ = 2m
コネクタ1 = USB C
コネクタ 2 = HDMI
USBケーブルの種類 = USBケーブル
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09647700229-9977
オープン
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする