RS PRO ピンパンチセット 全長:205 mm 5本

RS PRO ピンパンチセット 全長:205 mm 5本 - RS PRO

RS Pro ロングピンパンチ 5 本セットです。
キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。
ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。
セットには、 5 種類のロングピンポンチが含まれています。
工具鋼製です 45 → 52 HRC 黒色酸化膜仕上げの両端が硬化及び耐性加工済み ローレット加工のボディで確実なグリップを実現、全長: 205 mm 並列長さ: 100mm セットは、サイズマーク付きの最適なプラスチック製ウォレットに収納されています

仕様
全体長さ = 205 mm
シャンク径 = 3.2 ~ 9.5 mm
個数 = 5
パンチタイプ = 平行ピン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09647779230-0120
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする