RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント

RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント - RS PRO

The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)

仕様
最大負荷電流 = 55 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 530 V ac/dc
最小負荷電圧 = 42 V ac/dc
スイッチングタイプ = ゼロスイッチング
最小負荷電流 = 23 mA
出力装置 = バリスタ
シリーズ = RZ3A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09647937230-3314
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする