曜日別特売

RS PRO USBコネクタ Type-C C, メス パネルマウント

RS PRO USBコネクタ Type-C C, メス パネルマウント - RS PRO
仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = ソケット
USBバージョン = 3.1
接続方向 = ストレート
ポート数 = 1
シリーズ = USB-C
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09652225231-7949
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする