曜日別特売

RS PRO ジャンクションボックス, スチール, オレンジ, 250 x 150 x 100mm IP65

RS PRO ジャンクションボックス, スチール, オレンジ, 250 x 150 x 100mm IP65 - RS PRO
仕様
寸法 L x W x H = 250 x 150 x 100mm
材質 = スチール
長さ = 250mm
奥行 = 150mm
高さ = 100mm
IP保護等級 = IP65
色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09652776232-0528
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする