曜日別特売

絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M8, 12mm

絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M8, 12mm - RS PRO
仕様
ねじサイズ = M8
内径 = 8.1mm
本体外形寸法 = 10mm
本体長さ = 12mm
フランジ直径 = 14.2mm
材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09653379232-6863
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする