RS PRO 丸型コネクタ, 8極, 21 mm, ケーブルマウント

RS PRO 丸型コネクタ, 8極, 21 mm, ケーブルマウント - RS PRO
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
極数 = 8
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = 21 mm
プラグ/ソケット = プラグ
接点(オス/メス) = オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 10.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 500 → 0 V
ハウジング材質 = ナイロン, PC
ポール形式 = 8
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09655479233-8275
オープン
2,798
値下げ
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする