RS PRO ヒートシンク 長さ:20mm 幅:27mm 高さ:16mm

RS PRO ヒートシンク 長さ:20mm 幅:27mm 高さ:16mm - RS PRO

RS PROヒートシンク - 9℃/W、11℃/W、クリップオン

仕様
長さ = 20mm
幅 = 27mm
高さ = 16mm
寸法 = 20 x 27 x 16mm
熱抵抗 = 11K/W
取り付け = クリップ
カラー = 黒
パッケージタイプ = TO-220
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09656958234-2390
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする