RS PRO ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:54mm 高さ:38mm

RS PRO ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:54mm 高さ:38mm - RS PRO

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。
長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
非標準、押出成形、幅54mm x 高さ38mm

仕様
長さ = 37.5mm
幅 = 54mm
高さ = 38mm
寸法 = 37.5 x 54 x 38mm
熱抵抗 = 4.2K/W
カラー = 黒
パッケージタイプ = TO-218, TO-220
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09656976234-2429
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする