RS PRO ヒートシンク 長さ:75mm 幅:88mm 高さ:35mm

RS PRO ヒートシンク 長さ:75mm 幅:88mm 高さ:35mm - RS PRO

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。
長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
非標準、押出成形、幅88 mm x 高さ35 mm、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。
冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。
このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。

仕様
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ
長さ = 75mm
幅 = 88mm
高さ = 35mm
寸法 = 75 x 88 x 35mm
熱抵抗 = 1.65K/W
カラー = 黒
材料 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09657046234-2520
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする