リニアブッシュ RS PRO 16mm

リニアブッシュ RS PRO 16mm - RS PRO
仕様
内径 = 16mm
外径 = 24mm
長さ = 30mm
リニアベアリングの種類 = リニアボールベアリング
内径 = 16mm
リニアボールベアリングタイプ = クローズ
シール = シール付き
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09658665234-6941
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする