RS PRO パーツキャビネット

RS PRO パーツキャビネット - RS PRO

RS Pro 段引き出し収納ユニット、プラスチック、 208 mm 208 mm 222 mm 、透明すっきりと整理して、キットを手元に置いておくのに便利な RS Pro の引き出し収納ユニットです。
これは、作業スペースに適したシンプルなソリューションです。
4 段の引き出しとコンパクトなフットプリントにより、作業台、棚、床のスペースを効率的に活用することができます。
頑丈なポリプロピレン引き出しは半透明なので、中が何であるかを確認できます。
また、それぞれの引き出しの前面にスロットがあるため、簡単に変更できるラベリングが可能です。
キャビネットケースは、軽量でありながら頑丈なヘビーデューティプラスチック製なので、忙しい環境でも引き裂きや摩耗に耐えられます。
両側のダブテールスロットを使用すると、同じタイプの複数のユニットをロックできます。
角形の引き出しユニットの寸法は、幅 208 mm 高さ 208 mm で、並べて積み重ねたり TOP に取り付けたりすることができます。
この引き出し収納ユニットを使用すると、オフィスの作業場や事務用品をきちんと整理しておけます。
特長と利点引き出し収納ユニット 引き出し 4 他のキャビネットと一緒にロックするためのスロットを装備している 高密度プラスチック製ケース ポリプロピレン製の引き出し 高さ 208 mm 幅 208 mm 奥行き: 222 mm 黒の外側半透明の引き出しRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
引出し数 = 4
ケースの材質 = プラスチック
高さ = 208mm
奥行 = 208mm
深さ = 222mm
透明な引き出し = あり
引出し材質 = プラスチック
色 = 透明
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09661228236-3612
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする