曜日別特売

RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m - RS PRO
仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = 極性化レトロリフレクション
検出範囲 = 1 m
出力タイプ = NPN/PNP
電気的接続 = ケーブル2 m
通信プロトコル = IO-LINK
ライトソース = 赤外線
インターフェイス = IO-Link
材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09663118237-7279
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする