曜日別特売

RS PRO ニッパー 全体長さ:145 mm 最大切断能力:1mm

RS PRO ニッパー 全体長さ:145 mm 最大切断能力:1mm - RS PRO
仕様
切断タイプ = 光ファイバカッター
材料カット = ケブラー
防爆 = あり
全体長さ = 145 mm
ジョー長さ = 30mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 炭素鋼
最大切断能力 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09668815238-0721
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする