曜日別特売

RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:75 mm, 奥行き:190 ミリ

RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:75 mm, 奥行き:190 ミリ - RS PRO
仕様
材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 190 ミリ
高さ = 75 mm
幅 = 75 mm
外形寸法 = 75 x 75 x 190mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09670721238-4053
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする