曜日別特売

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:40.1 mm, 奥行き:61.1 mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:40.1 mm, 奥行き:61.1 mm - RS PRO
仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 61.1 mm
高さ = 40.1 mm
幅 = 6,1.3 mm
外形寸法 = 40.1 x 61.3 x 61.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09670809238-4064
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする