RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M2, 黄 26AWG to, 22AWG

RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M2, 黄 26AWG to, 22AWG - RS PRO

RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。
ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。
しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。
特長.
●絶縁フォーク端子
●スズめっき銅
●ワイヤサイズに対応するカラーコード
●強度と耐久性
●すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質

仕様
絶縁 = 絶縁
幅 = 5mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2
適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 26AWG
適合電線サイズAWG Max = 22AWG
スタッド径 = M2
色 = 黄
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09671037239-4155
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする