曜日別特売

RS PRO 太陽光発電用コネクタ オス

RS PRO 太陽光発電用コネクタ オス - RS PRO
仕様
タイプ = ソーラーコネクタ
オス/メス = オス
ケーブルCSA = 2.5 mm2, 4.0 mm2, 6.0mm2
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = 圧着
IP保護等級 = IP68
定格電圧 = 1.5 kV
動作温度 Max = +110℃
動作温度 Min = -40℃
Better World 製品 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09672611239-4968
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする