RS PRO D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装

RS PRO D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装 - RS PRO

90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は ; 453-886 453-886

仕様
極数 = 37
オス/メス = オス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
ピッチ = 2.77mm
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5.0A
ハウジング材質 = PET
定格電圧 = 350.0 V
長さ = 69.32mm
幅 = 18.4mm
深さ = 12.5mm
寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09672830239-5912
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする