曜日別特売

エンクロージャ RS PRO 100 x 100 x 61mm

エンクロージャ RS PRO 100 x 100 x 61mm - RS PRO
仕様
高さ = 100 mm
幅 = 100 mm
外形の奥行き = 61mm
材質 = 304ステンレススチール
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66
ドアロックタイプ = ねじ
色 = スチール
用途 = 苛酷な環境
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09673767241-0776
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする