RS PRO ホイールナットレンチ ソケットハンドル 1/2インチ

RS PRO ホイールナットレンチ ソケットハンドル 1/2インチ - RS PRO

ホイールナットレンチ. 車両ホイールの取り外し及び再取り付けを簡単にするための21インチ(530 mm)へ拡張 17、19、21、23 mmのホイールナット用のリバーシブル六角ドライブソケット2個付属 クロムバナジウムスチール製 1/2インチのスクエアドライブによって標準1/2インチのソケットが使用可能 長さ533 mm

仕様
ドライブサイズ = 1/2インチ
タイプ = レンチ
ドライブ種類 = 正方型
全体長さ = 533 mm
サブタイプ = ホイールナットレンチ
材質 = クロームバナジウム鋼
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09674659241-7630
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする