曜日別特売

RS PRO Side 全体長さ:220mm

RS PRO Side 全体長さ:220mm - RS PRO
仕様
モデルナンバー = X-PLUS
切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 合金鋼 4140
防爆 = なし
全体長さ = 220mm
ジョー長さ = 360mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 熱可塑性硬質クリップハンドル
カットタイプ = ピンストリップカッター
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09675097242-0508
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする