曜日別特売

RS PRO 抵抗器, 330Ω, 0402 (1005M), 0.06W

RS PRO 抵抗器, 330Ω, 0402 (1005M), 0.06W - RS PRO
仕様
抵抗 = 330Ω
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = 0.1%
定格電力 = 0.06W
温度係数 = ±50 → 100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09676951243-0446
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする