熱伝導シート RS PRO 厚さ0.08mm, 115 x 180mm

熱伝導シート RS PRO 厚さ0.08mm, 115 x 180mm - RS PRO
仕様
寸法 = 115 x 180mm
厚さ = 0.08mm
長さ = 180mm
幅 = 115mm
直径 = 180mm
熱伝導率 = 1000W/m・K
材料 = グラファイト
自己接着 = あり
動作温度 Max = 100℃
カラー = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09712845245-7316
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする