RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック

RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック - RS PRO
仕様
アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケット
アダプタタイプA = BNC
アダプタタイプB = BNC
オス/メス A = メス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 4GHZ
表面処理:コンタクト = 銀
長さ = 32.5mm
表面処理:本体 = 銀
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = リン銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09716747246-9454
オープン
¥999
¥1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする