RS Pro ステンレスワイヤロープです ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。
つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。
スチール製ワイヤロープは、より合わされた複数の金属より線で構成されています。
より線が中央のコアの上を閉じると、ロープの生成が処理されます。
荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。
複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。
ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。
メーカーは、 400 kg の大きな荷重で使用できる、独自ブランドの RS Pro ステンレスワイヤロープを誇りに思います。
このワイヤ及びロープは、主に固定及び支持用途であるため、一般的な吊り荷用途には適していません。
リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。
メーカーのスチールワイヤは、要求の厳しい条件での認識を備え、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。
特長と利点 ワイヤロープより線 SWG 6 (より線数) / 7 (ワイヤ数) このステンレススチール製の安全な作業荷重は、 300 kg 前後で振動します 3 年間の保証を提供しています このワイヤロープは、すべての RoHS 規制に準拠しています このワイヤの長さは 75 m のロールです このロープは、錆や汚れが許容されない場合に最適です 高品質 316L グレードステンレススチールワイヤロープは、耐腐食性のみを備え、特に穀物境界カーバイド降水量(感作)に Crucial となっています。
このステンレススチール製ワイヤロープは、 ISO BS EN12385-4 規格に適合しています 直径は 6 mm です 用途 このステンレススチールは次の用途に最適です。
製紙工場 食品加工機械 ラボシステム ボート固定具(搬入の問題の解決など) 鉱業(スクリーニング) 医療用インプラント 醸造設備 よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか. 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。
ワイヤロープを切断するのに最も適した工具は何ですか. 正確な切断を実現し、ワイヤが損傷しないように、プロ用ワイヤカッターの使用をお勧めします。
RS の豊富な製品がこのニーズをサポートし、 450-3963 、 497-013 、 875-5806 、 541-6898 、 161-170 を調べることで、適切な工具を見つけることができます ワイヤケーブルを選択 / 購入する際には、何を考慮する必要がありますか. 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS Pro の優れた品質に自信がある場合