RS PRO マイクロスイッチ スプリングプランジャ Wire Lead

RS PRO マイクロスイッチ スプリングプランジャ Wire Lead - RS PRO
仕様
アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ
末端様式 = Wire Lead
コンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac
接点構成 = SPDT
IP保護等級 = IP54
操作力 = 300 g
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +70℃
コンタクト材質 = 銀
ケースの材質 = フェノール
機械的寿命 = 1000000Operations
定格電圧 = 125/250V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09721026249-6828
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする